曜日別特売

芝生風ふっくらラグ

芝生風ふっくらラグ - 萩原芝生風ふっくらラグ - 萩原芝生風ふっくらラグ - 萩原芝生風ふっくらラグ - 萩原芝生風ふっくらラグ - 萩原芝生風ふっくらラグ - 萩原芝生風ふっくらラグ - 萩原芝生風ふっくらラグ - 萩原

リアル芝生!
まるで芝生の様なラグ。
部屋に居ながら、アウトドアな雰囲気を作ることが出来ます。
お家でアウトドア気分を味わったり、子どものスポーツコーナーや、お父さんのゴルフスイングスペースなどの屋内練習場にも。
楽しい使い方がいっぱいのラグです。
中材にはウレタン10mmを使用しており、ふっくらした仕上がりです。

仕様洗濯:不可材質表面:ポリエステル100%、中材:ウレタンフォーム、裏面:不織布(すべり止め付)厚さ(mm)12対応ホットカーペット・床暖房滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73847839240622900
オープン
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73847848240622910
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73847857240622920
オープン
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73847866240622930
オープン
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73847884240622940
オープン
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73847875240622950
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする