曜日別特売

インド綿スツール ブレイド

インド綿スツール ブレイド - 萩原インド綿スツール ブレイド - 萩原インド綿スツール ブレイド - 萩原インド綿スツール ブレイド - 萩原インド綿スツール ブレイド - 萩原インド綿スツール ブレイド - 萩原インド綿スツール ブレイド - 萩原インド綿スツール ブレイド - 萩原

来客時、簡易スツ-ルとして使用したり、ソファサイドやデスク下でオットマンにしたり、ちょっとしたテ-ブル代わりに重宝します。
優しいタッチ感で子ども部屋にもおすすめ!
おしゃれな人のお部屋で必ず1個は見かける話題のプフでSNS映えです。

仕様洗濯:不可材質表面:綿100%、中材:ポリスチレン内容量1個
注意
※職人の手作りのため多少の誤差があることがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全6種類を絞り込む
寸法(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73849704270068034BE/WHI(ベージュ/ホワイト)約35R×25
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849713270068039GY/WHI(グレー/ホワイト)約35R×25
5,445
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849729270068044BE/WHI(ベージュ/ホワイト)約50R×35
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849738270068049GY/WHI(グレー/ホワイト)約50R×35
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849747270068054BE/WHI(ベージュ/ホワイト)約80R×35
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73849756270068059GY/WHI(グレー/ホワイト)約80R×35
18,173
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする