曜日別特売

高級絨毯風の転写プリントラグ

高級絨毯風の転写プリントラグ - 萩原高級絨毯風の転写プリントラグ - 萩原高級絨毯風の転写プリントラグ - 萩原高級絨毯風の転写プリントラグ - 萩原高級絨毯風の転写プリントラグ - 萩原高級絨毯風の転写プリントラグ - 萩原高級絨毯風の転写プリントラグ - 萩原高級絨毯風の転写プリントラグ - 萩原

高級絨毯風。小さな模様も細部までしっかり表現!
まるで高級絨毯のようなデザインの転写プリントラグ。
毛足が短いため、さらさらした肌触りの良い感触とお手入れのしやすさが魅力です。
なめらかな表生地には撥水加工を施し汚れにくく、また、手洗いできるため清潔にお使いいただけます。
裏面はすべり止め付きでラグがズレるのを軽減します。

仕様洗濯:手洗い材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)3機能撥水滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850264240598820ターコイズ約140×200
7,264
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850289240598720トロワ約140×200
7,264
6,990
7,689(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850298240598800ターコイズ約200×200
9,991
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850316240598700トロワ約200×200
9,991
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850325240598810ターコイズ約200×250
12,718
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850343240598710トロワ約200×250
12,718
11,900
13,090(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850273240598920プリシア約140×200
7,264
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850307240598900プリシア約200×200
9,991
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850334240598910プリシア約200×250
12,718
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする