曜日別特売

トルクメン風プリントラグ

トルクメン風プリントラグ - 萩原トルクメン風プリントラグ - 萩原トルクメン風プリントラグ - 萩原トルクメン風プリントラグ - 萩原トルクメン風プリントラグ - 萩原トルクメン風プリントラグ - 萩原トルクメン風プリントラグ - 萩原トルクメン風プリントラグ - 萩原

手織り絨毯風プリント。
トルクメン絨毯とは、イラン北東部にすむトルコ系の遊牧民、トルクメン族によって昔から織り継がれている絨毯です。
細かく丁寧な織り目としなやかで薄手に仕上げられるトルクメン絨毯は部族系ペルシャ絨毯の中でも細かな織りを誇り、正確なモチーフとシンプルな色遣いが垢抜けた印象を与えてくれます。
そのトルクメンの風合いをプリントで繊細に再現しました!
丸洗いできるから、キッチンなどの汚れやすい場所でも安心してお使いいただけます。
裏面にはすべり止めが付いているので、ズレにくいのも嬉しいポイントです。

仕様洗濯:手洗い材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布厚さ(mm)3滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全18種類を絞り込む
寸法(cm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850508240623231レッド約130×190
7,264
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850517240623235ターコイズ約130×190
7,264
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850526240623237アイボリー約130×190
7,264
7,190
7,909(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850535240623241レッド約190×190
9,991
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850544240623245ターコイズ約190×190
9,991
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850553240623247アイボリー約190×190
9,991
9,990
10,989(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850569240623251レッド約190×240
11,809
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850578240623255ターコイズ約190×240
11,809
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850587240623257アイボリー約190×240
11,809
10,900
11,990(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850596240623260アイボリー約190×290
14,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850605240623270ターコイズ約190×290
14,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850614240623280レッド約190×290
14,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850623240623261アイボリー約230×230
14,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850639240623271ターコイズ約230×230
14,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850648240623281レッド約230×230
14,536
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850657240623262アイボリー約230×330
18,173
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850666240623272ターコイズ約230×330
18,173
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850675240623282レッド約230×330
18,173
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする