曜日別特売

フック玄関マット マリア

フック玄関マット マリア - 萩原フック玄関マット マリア - 萩原フック玄関マット マリア - 萩原フック玄関マット マリア - 萩原フック玄関マット マリア - 萩原
(1件のレビュー)

アイボリー地にひときわ目立つオレンジの花を咲かせました。
あなたのお帰りを元気いっぱいに迎えてくれる、そんな玄関マットです。
最長約12mmのパイル長と打ち込みもよく、足あたりがソフトで踏み心地もふかふか。
汚れてもご家庭で手洗い可能で、いつも清潔にお使いいただけます。
裏面は滑り止め付きだからズレにくく安心です。

材質表面:アクリル100%、裏面:滑り止め付機能防滑仕様洗濯:手洗い厚さ(mm)15滑り止め効果あり対応ホットカーペット・床暖房内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850763600013200約50×80
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850779600013201約70×120
7,264
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73850779
2022-04-19
用途: 玄関マット
丸徳タオル

風水で花柄&オレンジでずっと探していましたがやっと気に入った商品を見つけ購入
質感、大きさ共に大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする