曜日別特売

フック玄関マット キャット

フック玄関マット キャット - 萩原フック玄関マット キャット - 萩原フック玄関マット キャット - 萩原フック玄関マット キャット - 萩原フック玄関マット キャット - 萩原フック玄関マット キャット - 萩原フック玄関マット キャット - 萩原

ネコ好きにはたまらない可愛さ。
ふかふかで可愛い玄関マット。
立体感のある、可愛いネコ柄の玄関マット。
落ち着いた色合いでどんな玄関にも合わせやすいデザイン。
厚手なので、ふかふかで気持ちいいです。
可愛い二匹の黒猫が、玄関でお出迎えをしてくれます。

仕様洗濯:手洗い材質表面:アクリル100%、裏面:滑り止めドット付き厚さ(mm)17ベージュ対応ホットカーペット・床暖房寸法(cm)約45×75機能防滑滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850797600013400
3,627
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,000/税込¥1,100
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする