曜日別特売

トルクメン風プリントマット

トルクメン風プリントマット - 萩原トルクメン風プリントマット - 萩原トルクメン風プリントマット - 萩原トルクメン風プリントマット - 萩原トルクメン風プリントマット - 萩原トルクメン風プリントマット - 萩原トルクメン風プリントマット - 萩原トルクメン風プリントマット - 萩原

手織り絨毯風プリント。
トルクメン絨毯とは、イラン北東部にすむトルコ系の遊牧民、トルクメン族によって昔から織り継がれている絨毯柄です。
細かく丁寧な織り目としなやかで薄手に仕上げられるトルクメン絨毯は部族系ペルシャ絨毯の中でも細かな織りを誇り、正確なモチーフとシンプルな色遣いが垢抜けた印象を与えてくれます。
そのトルクメンの風合いをプリントで繊細に再現しました!
丸洗いできるから、キッチンなどの汚れやすい場所でも安心してお使いいただけます。
裏面にはすべり止めが付いているので、ズレにくいのも嬉しいポイントです。

材質表面:ポリエステル100%、裏面:不織布仕様洗濯:ウォッシャブル厚さ(mm)3滑り止め効果あり内容量1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73850867240623201約45×75レッド
2,718
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850876240623205約45×75ターコイズ
2,718
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850885240623207約45×75アイボリー
2,718
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850894240623211約45×180レッド
3,173
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850903240623215約45×180ターコイズ
3,173
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850919240623217約45×180アイボリー
3,173
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850928240623221約45×240レッド
3,627
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850937240623225約45×240ターコイズ
3,627
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73850946240623227約45×240アイボリー
3,627
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする