萩原
抗菌敷き詰めカーペット ミーテ(折畳)
ループパイルの敷き詰め折畳カーペット。
弾力性があり復元性にすぐれていてへたりにくい。
ふかふかとした肌触りが特徴。
自らでカット加工可能。
センターラグとしても使用できます。
仕様
洗濯:不可
材質
ポリエステル100%、裏面:不織布
厚さ(mm)
5
対応
ホットカーペット・床暖房
機能
抗菌・防臭・フリーカット・不織布
滑り止め効果
なし
内容量
1枚
注意
※折畳で納品させていただきます。
※一時的な折ジワは再度巻き直したり、しばらく使用するうちに徐々に回復します。
※カットした際、オーバーロック加工部分(縁)は、ほつれていくので木工用ボンド等で固めるか、糸などでまつってください。
※カット後、粉が出ることがありますが、生地とフェルトを貼り付けるためのラテックスですのでご安心ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
色
アイボリー
ブルー
寸法(cm)
選択してください
約176×176(江戸間/2帖)
約176×261(江戸間/3帖)
約261×261(江戸間/4.5帖)
約261×352(江戸間/6帖)
約352×352(江戸間/8帖)
約352×440(江戸間/10帖)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73851226
600016220
ブルー
約176×176(江戸間/2帖)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851235
600016320
アイボリー
約176×176(江戸間/2帖)
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851244
600016230
ブルー
約176×261(江戸間/3帖)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851253
600016330
アイボリー
約176×261(江戸間/3帖)
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851269
600016245
ブルー
約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851278
600016345
アイボリー
約261×261(江戸間/4.5帖)
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851287
600016260
ブルー
約261×352(江戸間/6帖)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851296
600016360
アイボリー
約261×352(江戸間/6帖)
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851305
600016280
ブルー
約352×352(江戸間/8帖)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851314
600016380
アイボリー
約352×352(江戸間/8帖)
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851323
600016290
ブルー
約352×440(江戸間/10帖)
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73851339
600016390
アイボリー
約352×440(江戸間/10帖)
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。