2030mm ロングノズルエアーガン(増量・サイドノズル付)
サイド穴ノズルを使用すると、細い溝のゴミを取るのに便利です
材質ナイロン・鉄
寸法(mm)2030(L)×165(H)
穴径(Φmm)2
使用圧力(MPa)0.62~0.8
空気使用量(L/min)1065
倍率(倍)増量ノズル使用時:約1.8(メーカー比)
ノズル長(mm)2000
吸入口サイズRc1/4”
取付ねじ径(inch)ノズル:1/4G-19山ネジ
アズワン品番64-2195-22
使用コンプレッサ2.2kW
内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |