エアーチゼルセット
全長(mm)200
質量(kg)2.18
使用圧力(MPa)0.6
型番BRH-8K
空気消費量(L/min)320
吸入口サイズRc(PT)1/4”
アズワン品番64-7822-32
使用コンプレッサ2.2kw
打撃数(bpm)1500
チゼル軸径(Φmm)12.7
内容量1組
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。