4.1 PS/25mm エンジンポンプ(4サイクル)

4.1 PS/25mm エンジンポンプ(4サイクル) エスコ

付属品
カップリング×2、
カップリングハンドル×2、
カップリングパッキン×2、
ホースバンド×3、
ストレーナー×1
仕様清水、泥水用 寸法(mm)435×570×470(H) 質量(kg)38.3 タンク容量(L)3.9 型番TED4-50A 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 始動方式リコイルスターター式 排気量(cm3)171 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全揚程(m)
最大吐出量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73863345 EA345K-2A 吸込×吐出:50×50 エンジン:定格:3.0(4.1PS)、
最大:3.6(4.9PS)
(最大)27 0.6m3/分
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする