AC6.6KV/DC1.0-7.0KV 電車線用高圧検電器
仕様
停電後の残留電荷放電状態が見分けられる
直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器
音と光で動作表示
検電範囲(V)
直流電車線と交流7kVを兼用できる検電器
音と光で動作表示
AC:6600
DC:1000~7000
動作表示
DC:1000~7000
発光:8000lxの明るさの中で確認可能
発音:断続音
定格動作開始電圧(V)
発音:断続音
AC:2000±20%
、DC:750±100(赤色LED)
、DC:350±80(緑色LED点滅)
付属品収納袋、マグネット式接地線(7m)
全長(mm)1100~4500
周波数(Hz)(AC)50/60
電源6F22(S-006P)×1個
漏洩電流耐圧試験時の漏洩電流1mA以下
型番HS-1.5NR
使用電池9V乾電池6F22(S-006P)1個(付属)
アズワン品番64-2255-85
絶縁耐力検知部一接地端子間AC14000V5分間
接地マグネット式
内容量1組
、DC:750±100(赤色LED)
、DC:350±80(緑色LED点滅)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。