DC12V/3856kg 電動ウィンチ(直流)
仕様
能力3000kg以上の強力型のウインチです。
ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付
自動ブレーキ付
電源コード(m)
ハンドリモコン(LEDライト点灯機能付)、ローラーフェアリード、フック付
自動ブレーキ付
出力側:1.8、
コントローラー側:4.5
寸法(mm)535×114×255(H)
質量(kg)43
電源DC12Vバッテリー専用
能力(kg)(水平牽引)3856
巻取速度(m/min)6.4(無負荷)
ワイヤー寸法(Φmm×m)7.9×26
内容量1台
コントローラー側:4.5
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |