565x1160x840mm 手押しスイーパー

565x1160x840mm 手押しスイーパー エスコ 565x1160x840mm 手押しスイーパー エスコ

仕様
女性でも簡単に使える手動式掃除機です。
電源や燃料は一切不要。
本体は樹脂製の軽量設計です。
小回りが効き、手を汚さずゴミ捨てができます。
材質ポリスチレン 寸法(mm)565(W)×1160(D)×840(H) 質量(kg)7.2 容量(L)(コンテナ)20 清掃幅(集塵幅)(mm)550 清掃能力(m2/h)1600 アズワン品番64-2274-43 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73874134 EA899GR-3A
オープン
91,600
100,760 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする