エスコ
1200x600x690mm/370mm テーブル・チェアーセット
仕様
高さ3段階調整、チェアは折りたたんでテーブルにオールインワン収納
材質
【テーブル】天板:合成樹脂化粧合板/フレーム:アルミニウム、【チェア】フレーム:スチール/シート:ポリエステル
質量(kg)
8.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
使用時:1200×600×690・620・565、収納時:600×70×600
使用時寸法(mm)
【チェア】300×330×370(H)
内容量
1セット
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73875069
EA913YA-51
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください