EA913YA-51 1200x600x690mm/370mm テーブル・チェアーセット エスコ 73875069

1200x600x690mm/370mm テーブル・チェアーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1セット注文コード73875069品番EA913YA-51
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様高さ3段階調整、チェアは折りたたんでテーブルにオールインワン収納材質【テーブル】天板:合成樹脂化粧合板/フレーム:アルミニウム、【チェア】フレーム:スチール/シート:ポリエステル質量(kg)8.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)使用時:1200×600×690・620・565、収納時:600×70×600使用時寸法(mm)【チェア】300×330×370(H)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1につき800/税込880
離島数量1につき800/税込880
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする