[XL] 防寒ジャケット

[XL] 防寒ジャケット エスコ [XL] 防寒ジャケット エスコ [XL] 防寒ジャケット エスコ [XL] 防寒ジャケット エスコ [XL] 防寒ジャケット エスコ [XL] 防寒ジャケット エスコ

耐久性に優れた軽量な防寒ジャケットです

仕様袖口はマジックテープ付で調整可能 材質ポリエステル100%(ストレッチマイクロファイバー) サイズXL 適合温度(℃)(約)-1 アズワン品番64-2276-60 内容量1着
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73875394 EA915GD-203
オープン
13,800
15,180 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする