サスペンダー
仕様
(サスペンダー)ベルトずれを防止するシリコンストッパー付
、体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
、サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
、腰回り:M(80~100cm)
、ベルト幅:46mm
(ベルトサポーター)型崩れを防止するリベットロック構造
、しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
、丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション
、長さ:800mm
、幅:150mm
型番YPLMCRX-LRE
内容量1個
、体の動きに柔軟に対応するアクティブリング
、サスペンダーを胴当てベルトサポーターに直接取り付けるので装着スペースを奪いません。
、腰回り:M(80~100cm)
、ベルト幅:46mm
(ベルトサポーター)型崩れを防止するリベットロック構造
、しっかり腰に密着安定するノンスリップ構造
、丈夫でフィット感抜群の超立体ダブルクッション
、長さ:800mm
、幅:150mm
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |