950x350x30mm 取付自在板(ベージュ)
仕様
タテ長
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート
ポール等に固定できるバンド通し穴付
材質ABS
色ベージュ
サイズ(mm)350×30×950
アズワン品番64-2282-78
取付穴ピッチ(mm)3.5
内容量1個
ステンレスバンドでポール等に固定できるバンド通し穴が設けてあります。
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自由に取付できる樹脂製プレート
ポール等に固定できるバンド通し穴付
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
商品豆知識
素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1626:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29