ドアストッパー(マグネット付/ベージュ)
仕様
強力ネオジウム磁石採用
補助プレート2枚、両面テープ2枚付
材質
補助プレート2枚、両面テープ2枚付
本体:ABS、アルミ、スチール
脚部:ポリカーボネイト、合成ゴム
ベース寸法(mm)56×575
パイプ長(mm)185
適合範囲(mm)5~120
内容量1個
脚部:ポリカーボネイト、合成ゴム
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11