900x450x 890mm 収納庫(3枚引き戸)
仕様
上下兼用
棚板2枚、鍵付
下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)
質量(kg)34.1
色ホワイト
耐荷重(kg/段)50
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×890
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)865×383×843
アズワン品番64-2288-06
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×890
均等耐荷重(kg/段)50
内容量1台
棚板2枚、鍵付
下置きの際は専用ベースが必要です。(別売)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。