900x450x1030mm 収納庫(リサイクルボックス型)

900x450x1030mm 収納庫(リサイクルボックス型) エスコ 900x450x1030mm 収納庫(リサイクルボックス型) エスコ

仕様
鍵、ラッチ、投入口付
下置専用
左側用棚板2枚付
専用ベース(EA954DJ-100)が必要です。(別売)
使用例の分別ボックスは商品に含まれません。
質量(kg)38.4 耐荷重(kg/段)50 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×450×1030 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)565・265×416×983 アズワン品番64-2288-20 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×450×1030 均等耐荷重(kg/段)50 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73877607 EA954DJ-112
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする