740x500x775mm セキュリティーラック

740x500x775mm セキュリティーラック エスコ

仕様
セキュリティワイヤー対応で、ラック本体を盗難対策できます。
180°に開く観音扉を採用しているので、使用時に邪魔にならないようになっています。
液晶ディスプレイ、本体、キーボード、マウスを収納することができます。
バックパネルと棚板の間に30mmの隙間があるので、ボックス内でケーブル配線ができます。
デスクや台の上に設置して単体で使用することができ、オプションでスタンドを追加することができます。
放熱性を高める為、バックパネルに放熱ファンを取り付けることができます。
付属品鍵×2 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)34.8 耐荷重(kg)50 型番RAC-SL2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)740×500×775 アズワン品番64-2290-08 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73878779 EA954HM-1
オープン
126,000
138,600 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする