1488x530x1100mm 収納庫(ムーンホワイト)

1488x530x1100mm 収納庫(ムーンホワイト) エスコ 1488x530x1100mm 収納庫(ムーンホワイト) エスコ

仕様
鍵2本付
引き違い戸
支えブロックは付属しません。
雨の水滴の吸着を抑え、流れやすく改善された
軒先端形状です。雨だれ跡もつきにくくなっています。
開閉しやすく、意匠性も良いセンターハンドル。
使い勝手の良い仮ロック機能を備えた2ロックシステム錠。
棚板の高さ調節可能。
寸法(mm)
外寸:1488(W)×530(D)×1100(H)
内寸:1454(W)×420(D)×970(H)
付属品アンカープレート(転倒防止兼用金具)付 材質スチール ホワイト 品番(追加棚)EA955CK-607 床面積(m2)0.79 棚板サイズ:727(W)×400(D)mm、2枚付 内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73878824 EA955CK-51A
オープン
66,500
73,150 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする