1150x350x280mm 車載ケース(樹脂製/4個)

1150x350x280mm 車載ケース(樹脂製/4個) エスコ

仕様
鍵穴なし
サブトランクとしての使用に最適です。
付属品仕切板×1枚 質量(kg)3.9 材質(本体)ポリプロピレン 適合車種ステーションワゴン 入数4個 外寸法・幅(mm)1150 外寸法・高さ(mm)280 外寸法・奥行(mm)350 内容量1ケース(4個)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73879515 EA960AB-18B 1150×350×280
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする