915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式)

915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式) エスコ 915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式) エスコ 915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式) エスコ 915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式) エスコ 915x450x1370mm/4段ラック棚(折畳式) エスコ

展開に90秒、収納に30秒のスピードセッティングモデル

仕様
取手2個付
アジャスター付で高さの微調整ができます。
工具不要で簡単に組み立てることができます。
折りたためば1/6の薄型収納
50Lコンテナが入る広々スペース
質量(kg)20 奥行(mm)450 耐荷重(kg/段)100 耐荷重(kg)100/段 仕上エポキシメラミン焼付塗装 材質(棚板)スチール 材質(ポール)スチール アズワン品番64-2292-10 棚板4 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)915×450×1370(収納時:915×75×1620) 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg/段)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73879786 EA976AV-11 100
オープン
47,600
52,360 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 1,800 / 税込 1,980
沖縄地方 数量1につき 5,700 / 税込 6,270
離島 数量1につき 2,400 / 税込 2,640

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする