曜日別特売

200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)

200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) - エスコ200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー) - エスコ

静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します

仕様
固定車輪
ローラーベアリング
プレート取付け型
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
材質金具:スチール、車輪:軟質ゴム寸法(mm)(車輪径×幅)200×50全高(mm)235耐熱温度(℃)-25~80内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73881265EA986GA-3100
オープン
11,700
12,870(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする