エスコ
200mm キャスター(固定金具/ソフトラバー)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73881265
品番
EA986GA-3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,760
販売価格(税別)
¥
11,600
バスケットに入れる
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
仕様
固定車輪
ローラーベアリング
プレート取付け型
静かな走行性と悪条件の床でも高い走行性を発揮します
耐荷重(kg)
100
材質
金具:スチール、車輪:軟質ゴム
寸法(mm)
(車輪径×幅)200×50
全高(mm)
235
耐熱温度(℃)
-25~80