150mm キャスター(固定金具)
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様
固定車輪
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
プレート取付け型
材質
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。
高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
プレート取付け型
金具:スチール、
車輪:ポリウレタン
寸法(mm)(車輪径×幅)150×50
全高(mm)197
耐荷重(kg)750
耐熱温度(℃)-25~70
内容量1個
車輪:ポリウレタン