150mm キャスター(自在金具)
硬度・走行性が特に優れた超高品質な金具付キャスターです。動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。高速走行での用途に適しています
仕様
自在車輪(ストッパー無し)
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
材質
動的負荷による車輪の変形や水分による劣化を抑え、スムーズな走行が可能です。
高速走行での用途に適しています。
車輪は高荷重・ハイスピードでの使用に耐えられるボールベアリング仕様
自在旋回部内はダブルボールベアリング仕様
ブラケット部は衝突や衝撃に強い構造になっています
金具:スチール、
車輪:ポリウレタン
寸法(mm)(車輪径×幅)150×50
全高(mm)197
耐熱温度(℃)-30~70
内容量1個
車輪:ポリウレタン