80mm キャスター(自在金具・ツインホイール)

80mm キャスター(自在金具・ツインホイール) エスコ

ツインホイールキャスターで安定した走行が可能です

仕様
ボールベアリング
、自在車輪
材質
金具:溶接スチール
車輪:キャストナイロン
寸法(mm)(車輪径×幅)80×(40×2) 全高(mm)125 耐熱温度(℃)-25~80 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
耐荷重(kg)
ストッパー
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73881518 EA986KX-11 1750 なし
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする