609x 914mm 疲労軽減マット
マットの端が斜めに切り落とされたテーパー加工なのでつまずきにくく、台車の通行もスムーズです。
仕様
両面滑り止め付
4面とも斜めカット
19mmの発泡ゴムの弾力性で体重を分散し、膝・腰・背中の疲れを減少させます。
床面からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。
両面滑り止め付き
材質ニトリルゴム
厚さ(mm)19
寸法(mm)609×914
色ブラック
アズワン品番64-2301-67
内容量1個
4面とも斜めカット
19mmの発泡ゴムの弾力性で体重を分散し、膝・腰・背中の疲れを減少させます。
床面からの冷気を防ぎ、足腰の冷えを軽減します。
両面滑り止め付き
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |