4.9PS/50mm エンジンポンプ(4サイクル)
仕様
一般排水用
田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。
自動車用無鉛ガソリン
空冷4サイクルガソリンエンジン
付属品
田畑の灌漑・給排水や、各種排水作業に使用できるスタンダードタイプです。
自動車用無鉛ガソリン
空冷4サイクルガソリンエンジン
ホースカップリングセット
ストレーナー
ホースバンド
エンジン用工具
吸込ホースセット(3m)
吐出ホースセット(8m)
寸法(mm)368×527×417(H)
質量(kg)28.6
型番TE6-50AG
アズワン品番64-7833-08
内容量1台
ストレーナー
ホースバンド
エンジン用工具
吸込ホースセット(3m)
吐出ホースセット(8m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24