250x1524mm 洗浄ブラシ(ハード/2本)

250x1524mm 洗浄ブラシ(ハード/2本) エスコ

材質
柄:金属パイプ、
毛:再生PET、
ブラシ台:合成樹脂
サイズ(mm)
ブラシ:250×160
毛丈:60
柄全長:1524
仕様ブラシに角度が付いている為、様々な角度にご使用頂けます。 適合(替ブラシヘッド)EA928BM-27 ハンドル径(Φmm)24 材質(毛)ハード アズワン品番64-7950-99 入数2本 繰り返し・詰め替え対応 内容量1組(2組)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73887669 EA928BM-727C
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする