220x230mm ハンドタオル(200枚/35パック)

220x230mm ハンドタオル(200枚/35パック) エスコ

仕様
水にほぐれやすい水解性
蛍光染料不使用
バージンパルプ100%
トイレに流すことができます。
JISP4501適合品
材質パルプ 寸法(mm)(パック)120×220×52mm 枚数(1パック)200枚 シートサイズ(mm)220×230 アズワン品番64-7951-61 入数(パック)35 内容量1ケース(35パック)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73887757 EA929AX-5B
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする