ビジネスチェアー(ブルー)
仕様
ガス式上下調節機構、背もたれ前後調節、ナイロンキャスター装備
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
学校環境衛生基準に対応。シックハウス症候群など、人体に影響があるホルムアルデヒドの拡散を抑えた製品。
背もたれの位置が前後に調整可能なので、体格に応じて使用できます。
汚れても拭き取りやすい防汚処理の施された生地を使用しています。
材質
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
学校環境衛生基準に対応。シックハウス症候群など、人体に影響があるホルムアルデヒドの拡散を抑えた製品。
背もたれの位置が前後に調整可能なので、体格に応じて使用できます。
汚れても拭き取りやすい防汚処理の施された生地を使用しています。
張地:布張り PE(ポリエステル)、防汚加工
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
質量(kg)6.1
色ブルー
耐荷重(kg)座面:80
キャスター自在×5
型番SNC-E7BL
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×540×740~850
アズワン品番65-2295-15
脚幅(mm)520
内容量1台
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
離島 | 数量1につき | ¥ 800 / 税込 ¥ 880 |
オフィス用チェア(OAチェア) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29