ビジネスチェアー(グリーン)
仕様
ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調節可能)
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。
肌触りのよい生地を採用しています。
材質
ガス圧リフト装置付きなので、お好みの座面の高さに調整できます。
背もたれ・座面はロッキング機能付き、固さの調整も可能です。
背もたれの微妙なカーブが背中をすっぽり包みます。
肌触りのよい生地を採用しています。
張地:布張り(グリーン) PE(ポリエステル)
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
質量(kg)10.3
色グリーン
耐荷重(kg)80
キャスター自在×5
型番SNC-T148G
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×690×880~980
アズワン品番65-2295-30
脚幅(mm)610
内容量1台
主要成形部品:PP(ポリプロピレン)、ナイロン
クッション材:ウレタンフォーム
キャスター:ナイロン
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
布張り(ファブリック)チェア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29