600x1800mm ロールスクリーン(グリーン)
仕様
チェーン操作タイプ
遮光等級3級
ウォッシャブルタイプ
取付金具、ネジ金具
材質
遮光等級3級
ウォッシャブルタイプ
取付金具、ネジ金具
生地:ポリエステル
ブラケット:スチール
厚さ(mm)0.61
色グリーン
長さ(m)1.8
幅(m)0.6
アズワン品番64-7977-26
内容量1セット
ブラケット:スチール
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
ロールスクリーン の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ロールスクリーンの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/615/
2023-02-17