1790x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用)

1790x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ 1790x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ 1790x600x1200mm/150kg/4段 スチール棚(連立用) エスコ

仕様
EA976DL-180Cの連立用
棚板は50mm間隔で調節できます。(天板・底板は除く)
組立にボルトが不要なので、簡単に組立が可能です。
何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。
棚段数4 アズワン品番64-7979-16 棚板厚さ(mm)35 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1790×600×1200 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150 内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73889629 EA976DL-180RC 750 150 4 1790 600 1200 50.92 スチール
オープン
42,900
47,190 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする