1000x100x100mm ドックバンパー

1000x100x100mm ドックバンパー エスコ 1000x100x100mm ドックバンパー エスコ 1000x100x100mm ドックバンパー エスコ 1000x100x100mm ドックバンパー エスコ 1000x100x100mm ドックバンパー エスコ

仕様
当て板金具付・アンカーボルトなし
接触事故による建物や車輛の破損を防ぎます。
衝撃ショックを和らげる合成ゴム製で中空形状ですからクッション効果はバツグン。
寸法(mm)
A:100
B:100
C:15
用途倉庫、配送センター・商品発着場・工場等の荷捌所 トラックテール・カーゴ車 パレットの当たり止め及び車止めに 材質合成ゴム 全長(mm)1000 質量(kg)7.2 厚さ×幅W(mm)(当て板金具)4.5×50 長穴(mm)17×30 アズワン品番64-7982-47 内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73889988 EA983FK-92
オープン
16,500
18,150 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1につき 800 / 税込 880
沖縄地方 数量1につき 800 / 税込 880
離島 数量1につき 800 / 税込 880

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする