ナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 セミダブル
中綿入りのあったか3層構造ベッド布団!
毛布・布団・ベッドカバーが1枚に。
豪華な色柄と優美なフリル付き。
肌触りが良くて保温力に優れたベッド布団。
衿・裏面はあったかマイヤー素材。
あったか3層構造/ベッドカバー・中綿・マイヤー毛布/ベッドカバーとマイヤー毛布の間に中綿を挟んだ3種構造で、ボリューム感があり保温力に優れています。※裁断により柄位置が異なる場合がございます。
質量(kg)約1.6
サイズダブル
寸法(cm)フリル:35
寸法(幅W×長さL)(cm)約140×200
材質(中材)ポリエステル100%
材質(側地)ポリエステル100%
内容量1枚