曜日別特売

ナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 ダブル

ナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 ダブル - ファミリー・ライフナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 ダブル - ファミリー・ライフナイススリープ あったか3層構造ボリュームマイヤー毛布地ベッド布団 ダブル - ファミリー・ライフ

中綿入りのあったか3層構造ベッド布団!
毛布・布団・ベッドカバーが1枚に。
豪華な色柄と優美なフリル付き。
肌触りが良くて保温力に優れたベッド布団。
衿・裏面はあったかマイヤー素材。
あったか3層構造/ベッドカバー・中綿・マイヤー毛布/ベッドカバーとマイヤー毛布の間に中綿を挟んだ3種構造で、ボリューム感があり保温力に優れています。※裁断により柄位置が異なる場合がございます。

質量(kg)約1.8サイズダブル寸法(cm)フリル:35寸法(幅W×長さL)(cm)約160×200材質(中材)ポリエステル100%材質(側地)ポリエステル100%内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
739742250375210ピンク
8,980
8,898
9,788(税込)
5日以内出荷
返品不可
739742340375220ブルー
8,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする