大口径スタンダード SBK-1170
大口径レンズで明るい視野が得られる、スタンダードシリーズ。
天体観望や自然観察に威力を発揮する大型スタンダード双眼鏡。高品位な視界です。ロングアイレリーフ仕様ですので、全視野を容易に見ることができます。大型双眼鏡においてその大きさや重さが扱いにくいというイメージがありますが、本製品の操作性は50mm双眼鏡と大差なく手持ち観察も可能です。ビノホルダーを使ってカメラ三脚に固定すれば迫力ある映像を存分にお楽しみ頂けます。
付属品ケース、ストラップ
質量(g)1300
倍率(倍)11
コーティングフルマルチコート
対物レンズ有効径(mm)70
サイズ(mm)274×210×83
明るさ40
ひとみ径(Φmm)6.4
アイレリーフ(mm)18
実視界(°)4.2
内容量1個