Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/15インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-1551T-MO

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/15インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-1551T-MO Advantech(アドバンテック) Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/15インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-1551T-MO Advantech(アドバンテック) Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載/15インチXGA TFT産業用タッチパネルコンピュータ(動作温度範囲:-20~60℃)TPC-1551T-MO Advantech(アドバンテック)

Intel(R) AtomTM プロセッサ搭載15インチ XGA TFT LED LCD シンクライアント端, CFast 64G MLC, Win 10 IoT Ent LTSC 2019 64bit 日本語版, 24V電源 + PSE対応電源ケーブル, 3-pin, 1.8 M

仕様ファンレス、前面IP65等級防水防塵、シャーシ接地保護 解像度1024×768 設置方法パネルマウント、VESA100 入力電源24VDC±20%orACアダプタ+3ピン電源ケーブル OSWindows10IoTEnterpriseLTSC2019Entry64bit日本語 プロセッサーAtomE38271.75GHzデュアルコア タッチパネル方式5線式抵抗膜方式 ポート(USB・シリアル)1×RS-232/422/4851×USB3.03×USB2.0 動作温度範囲(℃)-20~60 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)383.20×307.30×61.10 I/Oタイプ1×フルサイズminiPCIe 容量(GB)4 SSD64GBMLC モニターサイズ15インチ 有線LAN2×10/100/1000BASE-T 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73994428 TPC-1551T-MO
オープン
239,800
263,780 (税込)
82日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする