赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT

赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT Flir(フリアーシステムズ) 赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT Flir(フリアーシステムズ) 赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT Flir(フリアーシステムズ) 赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT Flir(フリアーシステムズ) 赤外線サーモグラフィカメラ E6-XT Flir(フリアーシステムズ)

赤外線画像、デジタルカメラ、スーパーファインコントラスト(MSX)に加えWi-Fiが新しく搭載された究極の検査ツールです。
スーパーファインコントラスト(MSX)は、オンボードの可視光カメラから赤外線画像全体に、重要な情報をリアルタイムで追加します。
結果として、数値、ラベル、その他の構造的特徴がそのまま表示されたオールインワンの赤外線画像を生成できるため、過熱している問題箇所を即座に特定できます。

トラスコ品番182-5623 質量(g)575 測定範囲(℃)-20~550 分解能(℃)0.06 空間分解能(mrad)5.2 測定視野角(°)45 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74125897 63907-0804
400,000
399,800
439,780 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする