曜日別特売

分割式ケーブルエントリーフレーム10個用

分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 - icotek分割式ケーブルエントリーフレーム10個用 - icotek
(1件のレビュー)

コネクタ付き・丸端子付きケーブルの径1mm~17mmまでを最大10本組込めます。
迅速かつ簡単なアセンブリです。
端末処理済ケーブルの保証を維持します。
改造、修理およびメンテナンスが、より素早く簡単に可能です。

用途制御盤用、パネル貫通穴用、ケーブル・流体ホースを一つの貫通角穴へ10本集約用トラスコ品番246-0968材質本体:ポリアミド長さ(mm)147質量(g)124内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74125924KEL-ER 24-10-48241
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-07
用途: 電装ボックス製作

大きなコネクタがついているケーブルも後から入れられ、配線後にまとめられるのでとても便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする