Richell(リッチェル) Richell(リッチェル)の 清掃用品 Richell(リッチェル)の ゴミ箱 Richell(リッチェル)の 集積保管用ゴミ箱 キャリングカートN 550用フットブレーキ キャリングカートN 550用フットブレーキ 注文コード 74151894 トラスコ品番245-7119 材質スチール 質量(kg)1 タイプ550L用 内容量1個 注意 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 40138 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 74151894 40138 ¥12,000 ¥9,998 ¥9,998 ¥10,998 (税込) 30日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 地域運賃 地域 単位 配送費 沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません 離島 数量1以上のご注文 お送りできません ゴミ箱 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ダストボックスミニ イナバ 税込¥70,378~ ¥63,980~ 戸別用パタクロウⅡ イエロー アイベックス 税込¥4,508 ¥4,098 バスケットへ スタンドネット(自立式ネット回収袋) アイベックス 税込¥4,728 ¥4,298 自立型平袋(フラットネット) アイベックス 税込¥28,578~ ¥25,980~ ゴミ枠ステーション シルバー アイベックス 税込¥28,578~ ¥25,980~ ストッカー 緑 アイベックス 税込¥32,978~ ¥29,980~ カラス断ノ助 SANKA 税込¥26,378~ ¥23,980~ クリーンステーション SANKA 税込¥69,278~ ¥62,980~ クリーンステーションDX SANKA 税込¥94,578~ ¥85,980~ ダストBOX SANKA 税込¥494,780 ¥449,800 バスケットへ ダストBOX-S SANKA 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ ダストコ SANKA 税込¥131,780~ ¥119,800~ ダストコDX SANKA 税込¥175,780~ ¥159,800~ ステーションボックス キャスター付タイプ Aron(アロン化成) 税込¥81,378~ ¥73,980~ ”ワイドストレージ” 固定式タイプ Richell(リッチェル) 税込¥109,978~ ¥99,980~ リサイクルボックス サンキン 税込¥39,578 ¥35,980 バスケットへ ダストボックスシリーズ セキスイ 税込¥60,478~ ¥54,980~ (14) ダストボックスDXシリーズ セキスイ 税込¥76,978~ ¥69,980~ (4) クリーンストッカー CKR-G-2 ダイケン 税込¥164,780~ ¥149,800~ クリーンストッカー CKS-RS2 ダイケン 税込¥329,780~ ¥299,800~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィス家具/照明/清掃用品清掃用品ゴミ箱集積保管用ゴミ箱 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります ふた無しゴミ箱 スイング式ゴミ箱 プッシュ式ゴミ箱 ペダル式ゴミ箱 自動開閉式ゴミ箱 ペール・バケツ型ゴミ箱 ボックスカート(キャスターペール) グランドコーナー(屋外用くず入れ) 分別用ゴミ箱 紙材回収用ゴミ箱 段ボールストッカー ダストカート 集積保管用ゴミ箱 現場用ゴミ箱 シェアする マイページ 最近見た商品