テープホルダー(大)

テープホルダー(大) - トップ工業テープホルダー(大) - トップ工業

養生テープやガムテープの持ち運びに便利な吊り下げタイプのテープホルダーです。

用途養生テープやガムテープの持ち運びにトラスコ品番244-5155材質ポリエステル(生地)、鉄(金具)質量(g)30横(mm)150最大長(mm)240内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74134525TPH-2
1,200
969
1,066(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする