曜日別特売

ホースニップル

ホースニップル - 千代田通商

袋ナットによる締め込み式ですのでホースバンド等による締め付けより確実です。
ホース内空気流量を最大限活用できる構造です。

トラスコ品番216-2817材質真鍮質量(g)210接続口径DR1/2六角対辺H1(mm)30六角対辺H2(mm)30適合チューブ(外径×内径)(mm)16×21.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74135968H16-4M
1,550
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする