静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電

静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 ミドリ安全 静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 ミドリ安全 静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 ミドリ安全 静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 ミドリ安全 静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 ミドリ安全 静電 ワイド樹脂先芯耐滑安全靴 CJ030静電 ミドリ安全

JIS規格合格の静電気帯電防止靴です。
軽量で親指を圧迫することなく着用できるワイド樹脂先芯です。
鋼製先芯と同じ安全性でサビなどの心配もありません。
靴底はクッション性に優れたミッドソールと、耐摩耗性に優れたアウトソールの2層構造です。
水や油など滑りやすい現場、職場でもJIS規格に定める耐滑性(F)を実現した滑りにくい靴底です。

用途製造業・運輸業・建設業などに、静電気対策が必要な現場に ブラック 材質(ソール)発泡ポリウレタン2層底 材質(甲被)牛クロム革(型押) 電気抵抗値1.0×10[[の5-8乗]]Ω(23℃ C2) 機能耐滑性、耐摩耗性、クッション性、かかと衝撃吸収、静電 JIS規格JIS T8101 CI/S/P1/F1 足幅EEE 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVAカップインソール(抗菌・防臭) 内容量1足
注意
※中敷きを交換する場合は、ミドリ安全が推奨する同等品を使用してください。
※(JIS T8101安全靴の規定より)
お気に入りに追加
10件中 1~10件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74146879 CJ030-SEIDEN-23.5 247-4354 910 23.5
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74146888 CJ030-SEIDEN-24.0 247-1100 930 24
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74146897 CJ030-SEIDEN-24.5 247-2675 960 24.5
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74146906 CJ030-SEIDEN-25.0 247-2672 980 25
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74146915 CJ030-SEIDEN-25.5 246-9512 1000 25.5
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74146924 CJ030-SEIDEN-26.0 247-1121 1020 26
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
74146933 CJ030-SEIDEN-26.5 247-5845 1050 26.5
オープン
13,980
15,378 (税込)
4日以内出荷

返品不可
74146949 CJ030-SEIDEN-27.0 249-1428 1070 27
オープン
13,980
15,378 (税込)
3日以内出荷

返品不可
74146958 CJ030-SEIDEN-27.5 247-2703 1100 27.5
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
74146967 CJ030-SEIDEN-28.0 247-5835 1130 28
オープン
13,980
15,378 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする